曜日別特売
2QN20404 R-TRIANGO ITM 48701906

2QN20404 R-TRIANGO ITM 48701906
2QN20404 R-TRIANGO ITM 48701906

R-TRIANGO

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法(mm)100
内容量1個注文コード48701906品番2QN20404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

7075 T6 アルミ 3Dフォージドで作られた軽量アルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。

仕様(コラム径)1-1/8材質7075 T6 アルミ 3D フォージド、3Kカーボンラップ寸法(mm)100カーボン質量(g)147径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8角度(°)(ライズ)±10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする