曜日別特売
2QN20801 A-SPEEDRY ITM 48701985

2QN20801 A-SPEEDRY ITM 48701985
2QN20801 A-SPEEDRY ITM 48701985

A-SPEEDRY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(mm)70
内容量1個注文コード48701985品番2QN20801
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

6061 T6 アルミ 3Dフォージドで作られたアルミステム。
3Kカーボンでラップし、高強度、高剛性を実現。
MTBの激しいライディングでも安心の剛性。

仕様(コラム径)1-1/8材質6061 T6 アルミ 3Dフォージド、3Kカーボンラップ寸法(mm)70カーボン質量(g)160径(Φ)(ハンドルクランプ)31.8角度(°)(ライズ)±8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする