曜日別特売
2QN41001 ロードハンドルバー ARIES SL ITM 48702719

2QN41001 ロードハンドルバー ARIES SL ITM 48702719
2QN41001 ロードハンドルバー ARIES SL ITM 48702719

ロードハンドルバー ARIES SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48702719品番2QN41001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

超軽量フルカーボンハンドルバー。
ブレーキレバー部には特殊な滑り止め処理を施しています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。
カーボン繊維の層を均等に配分しながら厚みを変えることで、軽さと剛性の最適化を図るEPSテクノロジーを採用しています。

寸法(mm)380カーボン質量(g)198(±10)クランプ径(Φmm)31.8材質(ハンドル)スーパーライト ハイモジュラスカーボン、3Kカーボンフィニッシュリーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする