曜日別特売
2QN41203 ロードハンドルバー ALUTECH A ITM 48702807

2QN41203 ロードハンドルバー ALUTECH A ITM 48702807
2QN41203 ロードハンドルバー ALUTECH A ITM 48702807

ロードハンドルバー ALUTECH A

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード48702807品番2QN41203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

素材には軽量の7075 T6アルミを使用。
剛性の最適化、振動吸収性に優れています。
操作性に優れるショートリーチ、コンパクトドロップを採用。

寸法(mm)420ブラック質量(g)260クランプ径(Φmm)31.8材質(ハンドル)7075 T6 アルミリーチ寸法(mm)70ドロップ寸法(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする