SANEI(旧:三栄水栓製作所)
サーモシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
使用地区
一般
一般
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48703604
品番
SK18C-S9L30
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
吐水パイプが300mmの標準より長いタイプ。
使用地区
一般
仕様
節水水栓、クリック、断熱
規格
JIS
吐水口長さ(mm)
パイプ/300
グリーン購入法
適合