曜日別特売

平行移動形ハンド EHPEシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形ストローク(mm)(開閉)8注文コード48707075品番EHPE-16A-ZE235A2
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。
高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。
高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。
スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。
3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)(開閉)8作動方式複動形配管口径M5×0.8種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする