※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式常時開単動形シリンダ内径(Φmm)10注文コード48707407品番EHVE-10A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品は作動方式・シリンダ内径など50種類から選べます他の種類を見る 長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。
スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。
3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。