曜日別特売

V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個作動方式常時開単動形シリンダ内径(Φmm)16注文コード48709044品番EHVJ-16A-JS-ZE155B2
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式常時開単動形ストローク(mm)30種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする