曜日別特売
#778 領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710227

 

#778 領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710227
#778 領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710227
#778 領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ 48710227

領収証 軽減税率制度対応

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50組)
仕様2枚目に厚紙
内容量1冊(50組)注文コード48710227品番#778
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥372
販売価格(税別)
338

製本・ノーカーボンタイプ。

サイズ小切手サイズ複写枚数2枚複写仕様2枚目に厚紙寸法(mm)185×85ミシン目切り離し後のサイズ(mm)170×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48710227
2025-06-19
用途: 飲食店でのオーダー伝票で使ってます!
食道庵株式会社飲食業

凄く使いやすいです!コスパが良いと思います!
だだ 一冊になっている物を1組づつにするのが、
大変です!

2025-02-17
用途: 客先との打合せ
電気・ガス・熱供給・水道業

軽減税率の項目が印刷された領収書を探していて助かりました。

対象商品 : 48710227
2024-07-18
用途: 事務用品購入
デーリィ牛乳串良販売店卸売・小売業

今までは、近くの文具店で購入してましたが
文具店が、廃業したため、モノタロウで
購入しました。
アイテム数多く、お値打ち品も多数で
満足しています。

対象商品 : 48710227
2024-02-06
用途: 領収書発行時
株式会社グリッド自動車・二輪車・自転車関連業

コスパも良く、収入印紙貼り付け位置も設定せれていて使いやすいです。

対象商品 : 48710227
2023-10-30
用途: 飲食の領収書
居酒屋ふくみ飲食業

使い勝手が良い
日付の部分がもう少し広いと書きやすい

対象商品 : 48710227
2023-10-24
用途: インボイス対応の領収書をお渡しするため
株式会社松西卸売・小売業

弊社希望のものが、要望通りの商品だったため、満足です。

対象商品 : 48710227
2023-09-05
用途: 領収書を発行する時
製造業

インボイス制度対応で急いで購入しました。
必要項目がすべて網羅されていて良かったです。

対象商品 : 48710227
2021-09-28
用途: 領収書発行時
有限会社 北川産業飲食業

以前から使い勝手がいいので使用していました。近くのお店での取り扱いがなくなり探す必要がなくなったのでありがたいです。安いのもありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする