曜日別特売
NO970 No.970 赤革手内綿レインジャー ケイワーク 48712152

NO970 No.970 赤革手内綿レインジャー ケイワーク 48712152
NO970 No.970 赤革手内綿レインジャー ケイワーク 48712152

No.970 赤革手内綿レインジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1双注文コード48712152品番NO970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

親指付根に補強用の床革が付いた、赤色の革手になります。
内側は肌触りの良い綿布になっています。
ズレにくいマジック止めタイプ

サイズフリー全長(cm)23中指長(cm)9.2手の平幅(cm)12手のひらまわり(cm)26材質牛床皮加工内綿機能耐久性袖口仕様袖なしアテ有無アテ無入数(双)1材質(裏)綿布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする