NO4491 No.4491 黒短オイル革手 ケイワーク 48712195

No.4491 黒短オイル革手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード48712195品番NO4491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

着脱が容易な袖口の短い黒革手になります。
オイル加工を施しているので、柔らかく水に濡れても硬くなりにくいです。
内側は肌触りの良い綿布になっています。

サイズフリー全長(cm)20中指長(cm)8手の平幅(cm)11材質牛床皮入数(双)1材質(内部)綿布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする