曜日別特売
HP03E-20C 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー) 48712237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形ストローク(mm)(開閉)12シリンダ内径(Φmm)20注文コード48712237品番HP03E-20C
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。
高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。
3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。

把持力
閉時:45.7
開時:60.9
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)(開閉)12作動方式複動形質量(g)218種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(機械摺動部要)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)26×45×60.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする