曜日別特売
V2ZI10 12-240V AC/DC Tele 遅延リレー インターバル TELE 48716755

Tele 遅延リレー インターバルV2ZI10 12-240V AC/DC

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はシリーズ・最大電流・電源電圧など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
V2ZI10
最大電流(A)
0.1(DC-13)、1.5(AC-15)、8(AC-1)、8(DC-12)
電源電圧(V)
12→240ac/dc
注文コード
48716755
品番
V2ZI10 12-240V AC/DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
シリーズ
V2ZI10
接点構成
SPDT
電源電圧(V)
12→240ac/dc
コンタクト数
1
タイマー
多機能
仕様
VEO V2ZI10 - 非対称フラッシュ. VEOシリーズV2ZI10は、2つの機能を備えたDINレール取り付け用の非対称フラッシュです。. 2つの機能 10種類の時間レンジ 広い範囲の供給電圧入力 リレー接点(1 c/o) LED状態表示 ねじ止め端子 幅22,5 mm DINレール取り付け
幅(mm)
22.5
取付方式
DINレール
電源
内部
最大電流(A)
0.1(DC-13)、1.5(AC-15)、8(AC-1)、8(DC-12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
間隔
ターミナルタイプ
ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする