曜日別特売
ER412-12A Teledyne 高周波リレー (RFリレー) TELEDYNE 48716938

Teledyne 高周波リレー (RFリレー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)12dc仕様(アイソレーション)35dB@2.0GHzコイル抵抗(Ω)390注文コード48716938品番ER412-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接点構成DPDT仕様(アイソレーション)35dB@2.0GHz長さ(mm)9.4電圧(接点)28Vdc高さ(mm)7.94取付方式基板実装接触抵抗(mΩ)100接点材質金属合金-金めっきコイル抵抗(Ω)390動作時間(ms)2コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.07GHz@1.0挿入損失(dB)0.4@1GHz釈放時間(ms)1.5コイル電力(mW)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする