内容量1個コイル電圧(V)12dc仕様RF300及びRF303はスルーホール実装TO-5リレー、GRF303は表面実装TO-5リレーです。. TO-5 RFリレー - RF300、RF303 / GRF303シリーズ. 再現性に優れたTO-5 RF300 RFリレー及びRF303 / GRF303高感度RFリレーは、ハーメチックシールドされたウルトラミニチュアサイズ双極双投リレーで、周波数範囲全体にわたって優れたRF信号再現性があり、最大10 Gbpsの優れた信号品質が得られます。 スルーホール実装のRF303 (品番< 758-2521') 758-2521/、< 758-2518') 758-2518 及び表面実装のGRF303 (品番< 758-2483') 758-2483/、< 758-2489') 758-2489 は、スルーホール実装のRF300 (品番< 399-9436') 399-9436/、< 399-9442') 399-9442 の高感度コイルタイプで、標準タイプの2倍のコイル抵抗値を持つため、動作に必要な電力が半分になります。 RF300 (< 399-9436') 399-9436/、< 399-9442') 399-9442 は6.99 mmの高さプロファイル、RF303(< 758-2521') 758-2521/、< 758-2518') 758-2518 は9.78 mmの高さプロファイル、GRF303(< 758-2483') 758-2483/、< 758-2489') 758-2489 は10.6 mmの高さプロファイルです。 表面実装GRF303 TO-5リレーは、各リード線を絶縁 / シールドする独自の接地シールドを特徴としており、 コンタクト間及び極間の高絶縁を確保しています。 接地シールドにより、優れた高周波性能及びパラメータの再現性が得られるグランドインターフェイスを実現します。 これらのTO-5リレーは、RF減衰器スイッチング、ワイヤレスLANなど、信頼できる高速信号伝達性能を必要とする用途向けに設計されています。. 広帯域幅、最大10 Gbpsの優れた信号品質 ハーメチックシールド 金めっきコンタクト EMIシールド及びESDに対する高い耐性を実現する金属製エンクロージャ 制御パスと信号パス間の高い絶縁性 優れた耐衝撃性と耐振動性 高い信頼性と過酷な環境条件に対する優れた耐性 単一フレーム設計による高い磁気効率と良好な機構剛性を実現コイル抵抗(Ω)390注文コード48716956品番RF300-12