Telegartner
Telegartnerの 電子部品(オンボード)
Telegartnerの 機構部品(電子部品)
Telegartnerの 基板用コネクタ
Telegartner モジュラーソケット 2極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48719345
品番
J00023A0207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
極数
2
仕様
(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
長さ(mm)
80
幅(mm)
65
タイプ
壁面取り付けソケット
規格
(LANカテゴリ)Cat6a
深さ(mm)
42.3
インターフェース
RJ45
シャッター
あり
シールド
STP
RoHS指令(10物質対応)
対応