Telegartner
Telegartner 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタ形状
T-ST
コネクタ
(A)T-ST、(B)T-ST
注文コード
48719564
品番
J08081A0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状・コネクタ・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(片面/両面)シンプレックス
色
青
寸法
(ファイバ)125μm
コネクタ形状
T-ST
コネクタ
(A)T-ST、(B)T-ST
モード
マルチモード、シングルモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
0.4
シリーズ番号
J08081R0002
最大ケーブル径(Φmm)
3