TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCSTA Blokovan
XCSTA892
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720824
品番
XCSTA892
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
寸法(mm)
52×30×115
シリーズ
XCSTA
範囲
Preventa
接続
M16
構成
(通常の状態)3NC
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PA
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3NC
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250