曜日別特売
XZCP1241L5 Telemecanique Sensors ケーブル ・ コネクタ TELEMECANIQUE SENSORS 48721138

Telemecanique Sensors ケーブル ・ コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はケーブル長・併用可能製品・仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
併用可能製品
誘導型近接センサ
仕様
Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ
注文コード
48721138
品番
XZCP1241L5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
ケーブル長(m)
5
接続
M12 4ピン
仕様
Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
誘導型近接センサ
コネクタジェンダー
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする