TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48723834
品番
XZCC12FCM40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
取付方式
ケーブルマウント
材質(ハウジング)
プラスチック
材質(コンタクト)
金属
シェルサイズ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M12