TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
出力方式
PNP、ソリッドステート
PNP、ソリッドステート
SPSTソリッドステート、2ワイヤ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48725128
品番
XUMTAPCNL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
検出方式
再帰反射
出力方式
PNP、ソリッドステート
光源
赤外線LED
動作温度(℃)
(Max)+55
光学方式
フォトトランジスタ
仕様
XUMTミニチュア光電検出器、透過素材検出. OsiSense XUMT光電センサを使用すれば、ビン類など、コンベア上の透明なガラス又はプラスチック製物体を検出できます。 ポテンショメータにより、容易にビーム確度が調整できます。 XUMT光電センサは取り付けや設定が容易なうえ、小型設計のため、どのような機器にも組み込むことができます。. 3線DC電源 赤外線光 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護
応答時間
1ms
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
ブロック形
IP等級
IP67
最大電流(mA)
100
電気的接続
ケーブル
検出範囲(m)
0→2
最大DC電圧(V)
24