曜日別特売
XU5M18MA230 Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS 48725146

Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形XU5M18MA230

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力方式SPSTソリッドステート、2ワイヤ
内容量1個注文コード48725146品番XU5M18MA230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
検出方式
拡散
出力方式
SPSTソリッドステート、2ワイヤ
光源
LED
動作温度(℃)
(Max)+70
光学方式
フォトトランジスタ
応答時間
<1 ms
材質(ハウジング)
金属
センサ形状
ブロック形
IP等級
IP67
最大電流(mA)
200
ターミナルタイプ
ねじ
電気的接続
配線済みケーブル
検出範囲(m)
1
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする