曜日別特売
XCSDMP7005 Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS 48726029

Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズXCSDMP7005

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48726029
品番
XCSDMP7005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
接続
5 mのケーブル接続済み
安全接点
3NC/NO
仕様
(アクチュエータ含む)あり
シリーズ
XCSDMP
範囲
Preventa
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
プラスチック
供給電流(A)
±100
IP等級
IP66、IP67
スイッチ種類
長方形
ハウジング色
赤
ターミナルタイプ
ケーブル接続済み
スイッチング距離(mm)
20(トリップ時)、8(動作時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする