TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
XS512B1MAL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
電源電圧(V)
24ac/dc、240ac/dc
注文コード
48727009
品番
XS512B1MAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
出力方式
NO
検出範囲(mm)
2
ターミナルタイプ
Cable
電源電圧(V)
24ac/dc、240ac/dc
長さ(mm)
54
取付方式
Flush Mount
スイッチング電流(mA)
200(AC),200(DC)
材質(ハウジング)
Brass、Metal、PPS
幅(mm)
17
動作温度(℃)
(Max)+70
最大AC電圧(V)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応