TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
XS512B1DAL2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
12→48dc
注文コード
48727018
品番
XS512B1DAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
出力方式
常時開
検出範囲(mm)
2
ターミナルタイプ
ケーブル
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
53
最大DC電圧(V)
58
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
100
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
短絡過負荷保護
あり