TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
4ピンM12コネクタ
ワイヤリード
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48731279
品番
XXT18A4M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質(ハウジング)
ウルテム
ターミナルタイプ
4ピンM12コネクタ
直径(Φmm)
18
周波数(kHz)
(トランスデューサ)300
電源電圧(V)
12→24dc
本体形状
バレル形
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
スイッチング電流(mA)
40
検出範囲(m)
1
最大DC電圧(V)
24
逆極性保護
あり