曜日別特売
VM18NNO Telemecanique 超音波センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS 48731288

Telemecanique 超音波センサ バレル形VM18NNO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ターミナルタイプワイヤリード
内容量1個注文コード48731288品番VM18NNO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
材質(ハウジング)
PBT
ターミナルタイプ
ワイヤリード
仕様
円柱型超音波NPN (NO). 個別の近接用途向け円柱型超音波センサです。
直径(Φmm)
18
出力方式
NPN-NO
電源電圧(V)
12→24dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
51→508
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スイッチング電流(mA)
40
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする