MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル)YAMAHA TDM 850 (3VD,4TX) LEFT SIDE フルエキマフラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ステンレス AISI304
ステンレス AISI304
6063T5 アルミ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48731506
品番
IX-OY9093VXC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,000
適合車種
YAMAHA TDM 850 (3VD,4TX) LEFT SIDE
タイプ
XOVC
形状
オーバル 130×100 mm
長さ(mm)
393
質量(kg)
2.1
色
ブラックHTペイント
材質
ステンレス AISI304
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。