RS PRO
ThinWire HDMI Cable
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48732663
品番
913-4821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
7.5
シリーズ
ThinWire
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
HDMI
コネクタB
HDMI
ケーブルタイプ
HDMIケーブル
コネクタジェンダー
(A)オス、(B)オス