トーマス&ベッツ
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
2.4
注文コード
48732934
品番
TY125-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
138
幅(mm)
2.4
動作温度範囲(℃)
-40~+85
色
ナチュラル
タイプ
標準
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
80
紫外線カット
あり
入数
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
32