TYH26M Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ トーマス&ベッツ 48733494

Thomas & Betts 結束バンド Ty-Rapシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は幅・内容量など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
幅(mm)
3.56
注文コード
48733494
品番
TYH26M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
材質
PA 12
長さ(mm)
281.94
幅(mm)
3.56
動作温度範囲(℃)
-40~+105
色
緑
シリーズ
Ty-Rap
引張強度(N)
135
入数
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
76.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする