TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TNCプラグ TE Connectivity ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1袋(5個)
1個
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48734946
品番
1-1337611-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
端子種別
圧着
取付方式
ケーブルマウント
ボディめっき
ニッケル
ケーブルタイプ
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
極性
ノーマル
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
DC to 11
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
真鍮
仕様
ストレートプラグ. 50 Ω / 75 Ω用途向けのニッケルめっきFタイプねじ付きTNCコネクタ。標準工具を使用した、RFケーブルへの圧着終端処理により、迅速で効率的な組み立てが可能です。