実装タイプ表面実装出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4チャンネル数1ピン数(ピン)4パッケージSO6電流の種類(入力)AC、DC標準上昇時間5μs最大入力電流(mA)20最大電流変換率(%)400標準降下時間9μsシリーズTLP 184仕様フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。絶縁電圧(kVrms)3.75