曜日別特売
TLP2367(E(O Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力 東芝 48737694

Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(125個)シリーズTLP2367注文コード48737694品番TLP2367(E(O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
シリーズTLP2367チャンネル数1ピン数(ピン)6パッケージSO電流の種類(入力)DC実装タイプ表面実装標準上昇時間2ns標準降下時間1ns出力デバイスフォトIC最大順方向電圧(V)2.1最大入力電流(mA)15絶縁電圧(Vrms)3750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする