東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
シリーズ
TLP2391
注文コード
48737746
品番
TLP2391(E(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TLP2391
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3ns
標準降下時間
3ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.65
最大入力電流(mA)
±10
絶縁電圧(Vrms)
3750