東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
シリーズ
TLP2367
注文コード
48737798
品番
TLP2367(E(O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TLP2367
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2ns
標準降下時間
1ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
2.1
最大入力電流(mA)
15
絶縁電圧(Vrms)
3750