曜日別特売
TLP2768F(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力 東芝 48737816

Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)シリーズTLP 2768F注文コード48737816品番TLP2768F(F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝シリーズTLP 2768Fチャンネル数1ピン数(ピン)6出力論理ありRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間30ns標準降下時間30ns出力デバイスフォトIC最大順方向電圧(V)1.7最大入力電流(mA)4絶縁電圧(kVrms)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする