東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, IC出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
48737947
品番
TLP2466(F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、インバータロジック出力(オープンコレクタ)、東芝
チャンネル数
1
機能
高速フォトダイオードトランジスタチップに結合した高出力GaAlAs発光ダイオード
ピン数(ピン)
8
出力論理
あり
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
15ns
標準降下時間
15ns
出力デバイス
フォトIC
最大順方向電圧(V)
1.7
最大入力電流(mA)
3
最大電流変換率(%)
Minimum of 20
絶縁電圧(Vrms)
3750