東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(3000個)
パッケージ
SOIC
注文コード
48738394
品番
TLP185(GR,E(O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・パッケージ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SOIC
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
9μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
300
絶縁電圧(kVrms)
3.75