東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(50個)
パッケージ
DIP
注文コード
48738543
品番
TLP371(F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・パッケージ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
40μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
4000
絶縁電圧(kVrms)
5
最小電流伝送率(%)
1000