寅壱
超超名古屋胴付八分G 1309-585
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
85
73
105
110
115
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48743826
品番
1309-585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
色
黒
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
85
色番
13
種別
ニッカズボン
股下(cm)
102