寅壱
超超名古屋胴付八分G 1309-585
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
115
73
105
110
115
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48744018
品番
1309-585
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
色
濃紺
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
115
色番
14
種別
ニッカズボン