TRACO POWER
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
9dc
注文コード
48746627
品番
TSR 1-2490SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
12→36dc
出力電圧(V)
9dc
幅(mm)
10.2
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
90%@Vinmax、95%@Vinmin
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1A
パッケージ
TO-220
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.6%
ラインレギュレーション
0.2%
MTBF平均故障間隔
>5350000h