曜日別特売
TSRN 1-2415 TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER 48746654

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)出力電圧(V)±1.5dc注文コード48746654品番TSRN 1-2415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
入力電圧(V)4.6→32dc、4.6→42dc出力電圧(V)±1.5dc幅(mm)7.5取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1効率64%、66%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、600mAリップルノイズ50mV Pk-PkパッケージSIP最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.4%ラインレギュレーション±0.2%MTBF平均故障間隔6000000h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする