TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48751299
品番
TEL 15-4822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
71
出力電流(mA)
±625
パッケージ
1×2in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc