TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48752744
品番
THM 20-1222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
取付
スルーホール
シリーズ
THM 20
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
80
出力電流(mA)
±833
パッケージ
1.6×1インチ
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり