TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 3WISM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
出力電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48753776
品番
TDR 3-2422WISM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±125
効率
81%
パッケージ
SOIC 14
取付
表面実装
奥行(mm)
8.45
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc