TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48758509
品番
THM 20-4823WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
幅(mm)
25.4
取付
PCBマウント
定格電力(W)
20
パッケージ
DIP
絶縁電圧(kV)
5ac
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
9→75dc