TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
12dc
12dc
15dc
5dc
出力電流(A)
3.33
3.33
2.67
8
入力公称電圧(V)
12dc
12dc
24dc
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48765956
品番
TEN 40-1212N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
3.33
出力点数
1
効率
89%
入力公称電圧(V)
12dc
長さ(mm)
50.8
幅(mm)
25.4
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
TEN 40N
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
80
動作温度(℃)
-40~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1in
ロードレギュレーション
0.5%
絶縁電圧(kV)
1.5dc@60s、1.8dc@1s
入力電圧レンジ(V)
9~18dc