TRACO POWER
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1セット(10個)
1個
出力電圧(V)
15dc
±12dc
±15dc
12dc
24dc
3.3dc
出力電流(A)
2
±1.25
±1
2.5
1.25
7
入力公称電圧(V)
24dc
24dc
12dc
48dc
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48767505
品番
THN 30-2413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力電圧(V)
15dc
出力電流(A)
2
出力点数
1
効率
91%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
THN 30
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
0.2%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc